※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-US-7Q ユニロックUSシリーズ GOAL(ゴール) 57774134 P-US-7Q ユニロックUSシリーズ GOAL(ゴール) 57774134 P-US-7Q ユニロックUSシリーズ GOAL(ゴール) 57774134 P-US-7Q ユニロックUSシリーズ GOAL(ゴール) 57774134

ユニロックUSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57774134 品番P-US-7Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。
豊富な機種で幅広い用途。
良好な操作性。自動解錠ができるので便利。
施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。
また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。
※品番により動作が異なります※
取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。
非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。

寸法BS(mm)64 用途事務室、会議室、応接室、トイレなど 仕様受座:ULウケ 種別室内側:ノブ、室外側:シリンダーノブ 勝手なし 適合扉厚(mm)30〜45 錠前6本ピンシリンダー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57774134 P-US-7Q 23583613 P-US-7Q ユニロック(円筒錠)USシリーズ GOAL(ゴール) ユニロック(円筒錠)USシリーズ GOAL(ゴール) 1組 9,698 税込10,668 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする