ULW-1E ユニロックULWシリーズ GOAL(ゴール) 57774335 ULW-1E ユニロックULWシリーズ GOAL(ゴール) 57774335 ULW-1E ユニロックULWシリーズ GOAL(ゴール) 57774335

ユニロックULWシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57774335 品番 ULW-1E
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。
ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。
室内間仕切などの軽量扉に最適。
コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。
良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
※品番により動作が異なります※
優れた耐久性。
工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。
工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49)
室外側に取付ネジが露出したBL型の<ULW-4,49(E,F)BL>もあります。
非常の際、室外側から取り外すことができます。
BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。

寸法BS(mm)50 用途事務室、トイレなど 仕様受座:ULウケ 種別室内側:ノブ、室外側:ノブ 勝手なし 適合扉厚(mm)27〜37 錠前空錠 取手握り玉

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする