※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-1503-5 本締錠1503シリーズ GOAL(ゴール) 57775769 P-1503-5 本締錠1503シリーズ GOAL(ゴール) 57775769 P-1503-5 本締錠1503シリーズ GOAL(ゴール) 57775769 P-1503-5 本締錠1503シリーズ GOAL(ゴール) 57775769

本締錠1503シリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合扉厚(mm)25〜38 仕様U ス1 注文コード57775769 品番P-1503-5
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は適合扉厚・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

本体は極めてコンパクト。
バックセットは25mm(1502)、32mm(1503)と極めてコンパクトなので、ガラス入り扉などの狭い縦框に最適です。
良好な操作性と優れた耐久性。

幅(mm)フロント:22.5 適合扉厚(mm)25〜38 用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など 仕様U ス1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする