※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-1502-5 本締錠1502シリーズ GOAL(ゴール) 57775814 V-1502-5 本締錠1502シリーズ GOAL(ゴール) 57775814 V-1502-5 本締錠1502シリーズ GOAL(ゴール) 57775814 V-1502-5 本締錠1502シリーズ GOAL(ゴール) 57775814

本締錠1502シリーズ

(1件のレビュー)
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合扉厚(mm)38〜48 仕様ス38 注文コード57775814 品番V-1502-5
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は適合扉厚・仕様6種類から選べます 他の種類を見る

本体は極めてコンパクト。
バックセットは25mm(1502)、32mm(1503)と極めてコンパクトなので、ガラス入り扉などの狭い縦框に最適です。
良好な操作性と優れた耐久性。

幅(mm)フロント:25.5 適合扉厚(mm)38〜48 仕様ス38 用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57775717
2025-12-11
用途:
玄関本締錠の交換
建設業・工事業

よかった。取り替えで細部まで同じ錠はあきらめていたがこちらでやっと見つかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする