※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の ドア錠
チューブラー本締錠ADシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合扉厚(mm)
30〜43
仕上
ステン色ヘアライン
注文コード
57775884
品番
GP-AD-511
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
適合扉厚・仕様・仕上
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。
ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
寸法BS(mm)
600
用途
ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
種別
室内側:サムターン、室外側:シリンダー
仕上
ステン色ヘアライン
適合扉厚(mm)
30〜43
錠前
GPシリンダー