※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-AD-711 チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール) 57776137 P-AD-711 チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール) 57776137 P-AD-711 チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール) 57776137 P-AD-711 チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール) 57776137

チューブラー本締錠ADシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 錠前6本ピンシリンダー 注文コード57776137 品番P-AD-711
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は錠前など5種類から選べます 他の種類を見る

極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。
ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。

寸法BS(mm)60 適合扉厚(mm)30〜55 錠前6本ピンシリンダー 用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など 仕様4 種別室内側:ダミー座、室外側:シリンダー シリンダー4型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする