※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-AD-551 チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール) 57776207 V-AD-551 チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール) 57776207 V-AD-551 チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール) 57776207 V-AD-551 チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール) 57776207

チューブラー本締錠ADシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合扉厚(mm)30〜43 仕様AD 仕上アンティックブロンズ 注文コード57776207 品番V-AD-551
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,900
この商品は適合扉厚・仕様・仕上など45種類から選べます 他の種類を見る

極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。
ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。

寸法BS(mm)60 用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など 仕様AD 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー 仕上アンティックブロンズ 適合扉厚(mm)30〜43 錠前V18シリンダー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57776207 V-AD-551 23584015 V-AD-5 51仕上 チューブラ本締錠 ADシリーズ GOAL(ゴール) チューブラ本締錠 ADシリーズ GOAL(ゴール) 1組 9,698 税込10,668 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする