※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の ドア錠
チューブラー本締錠ADシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合扉厚(mm)
27〜45
仕上
黄銅色ヘアライン仕上
注文コード
57776356
品番
S-AD-521
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
適合扉厚・仕様・仕上
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。
ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
寸法BS(mm)
60
用途
ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
種別
室内側:サムターン、室外側:シリンダー
仕上
黄銅色ヘアライン仕上
適合扉厚(mm)
27〜45
錠前
SP6本ピンシリンダー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57776356
S-AD-521
23584058
S-AD-5 21仕上
チューブラ本締錠 ADシリーズ
GOAL(ゴール)
1個
¥
4,898
税込
¥
5,388
注文コードが変更になりました