※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-AD-551 チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール) 57776374 S-AD-551 チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール) 57776374 S-AD-551 チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール) 57776374 S-AD-551 チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール) 57776374

チューブラー本締錠ADシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合扉厚(mm)27〜45 仕上アンティックブロンズ 注文コード57776374 品番S-AD-551
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は適合扉厚・仕様・仕上など45種類から選べます 他の種類を見る

極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。
ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。

寸法BS(mm)60 用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー 仕上アンティックブロンズ 適合扉厚(mm)27〜45 錠前SP6本ピンシリンダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする