V-LDK-58800 TW 本締錠LDK(鎌付デッド)シリーズ GOAL(ゴール) 57776593

 

V-LDK-58800 TW 本締錠LDK(鎌付デッド)シリーズ GOAL(ゴール) 57776593
V-LDK-58800 TW 本締錠LDK(鎌付デッド)シリーズ GOAL(ゴール) 57776593
V-LDK-58800 TW 本締錠LDK(鎌付デッド)シリーズ GOAL(ゴール) 57776593
V-LDK-58800 TW 本締錠LDK(鎌付デッド)シリーズ GOAL(ゴール) 57776593

本締錠LDK(鎌付デッド)シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード57776593品番V-LDK-58800 TW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,400

防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠です。
LDKはバール対策用の鎌付デッドを装備。
防犯建物部品LDKJ、LDJもあります。
LDは公共建築協会評価品もあります。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。

用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、ノブ不要の扉など寸法BS(mm)64種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー適合扉厚(mm)33~43錠前V18シリンダー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする