曜日別特売
P-LD-511 本締錠LD(標準デッド)シリーズ GOAL(ゴール) 57776688

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-LD-511 本締錠LD(標準デッド)シリーズ GOAL(ゴール) 57776688
P-LD-511 本締錠LD(標準デッド)シリーズ GOAL(ゴール) 57776688
P-LD-511 本締錠LD(標準デッド)シリーズ GOAL(ゴール) 57776688
P-LD-511 本締錠LD(標準デッド)シリーズ GOAL(ゴール) 57776688

本締錠LD(標準デッド)シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード57776688品番P-LD-511
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠です。
LDKはバール対策用の鎌付デッドを装備。
防犯建物部品LDKJ、LDJもあります。
LDは公共建築協会評価品もあります。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。

用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、ノブ不要の扉など寸法BS(mm)64仕様TME TW種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー備考TMEサムターン 2ロック仕様適合扉厚(mm)33~43錠前6本ピンシリンダー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする