※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP-2510-5 ガラス戸錠2510シリーズ GOAL(ゴール) 57776767 GP-2510-5 ガラス戸錠2510シリーズ GOAL(ゴール) 57776767 GP-2510-5 ガラス戸錠2510シリーズ GOAL(ゴール) 57776767 GP-2510-5 ガラス戸錠2510シリーズ GOAL(ゴール) 57776767 GP-2510-5 ガラス戸錠2510シリーズ GOAL(ゴール) 57776767

ガラス戸錠2510シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57776767 品番 GP-2510-5
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ガラス戸などの框扉専用の錠です。
シリンダーやサムターンの取付け、取外しはドアを外さなくてもできます。
扉の上、下框に取付けて使用します。

適合扉厚(mm)25〜38 錠前GPシリンダー 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー 用途ガラス扉・引戸 仕様ス25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする