※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の ドア錠
ガラス戸錠2510シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57776803
品番
P-2510-6
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ガラス戸などの框扉専用の錠です。
シリンダーやサムターンの取付け、取外しはドアを外さなくてもできます。
扉の上、下框に取付けて使用します。
適合扉厚(mm)
25〜38
錠前
6本ピンシリンダー
種別
室内側:シリンダー、室外側:シリンダー
用途
ガラス扉・引戸
仕様
U ス1