※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2510-3 ガラス戸錠2510シリーズ GOAL(ゴール) 57776846 2510-3 ガラス戸錠2510シリーズ GOAL(ゴール) 57776846 2510-3 ガラス戸錠2510シリーズ GOAL(ゴール) 57776846 2510-3 ガラス戸錠2510シリーズ GOAL(ゴール) 57776846 2510-3 ガラス戸錠2510シリーズ GOAL(ゴール) 57776846

ガラス戸錠2510シリーズ

(1件のレビュー)
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57776846 品番 2510-3
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ガラス戸などの框扉専用の錠です。
シリンダーやサムターンの取付け、取外しはドアを外さなくてもできます。
扉の上、下框に取付けて使用します。

適合扉厚(mm)38〜48 錠前サムターン 種別室内側:サムターン、室外側:- 用途ガラス扉・引戸 仕様U ス2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-14
用途:
鍵交換
office TMY 様 (建設業・工事業)

発注したものの鍵側のシリンダーがついてないです。
物が悪いと言うより説明書がわかりにくい
もう少しわかりやすい説明を書いていただきたいですね。
気をつけてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする