V-SAK-5 引戸用自動施錠鎌錠SAKシリーズ GOAL(ゴール) 57777293

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-SAK-5 引戸用自動施錠鎌錠SAKシリーズ GOAL(ゴール) 57777293
V-SAK-5 引戸用自動施錠鎌錠SAKシリーズ GOAL(ゴール) 57777293
V-SAK-5 引戸用自動施錠鎌錠SAKシリーズ GOAL(ゴール) 57777293
V-SAK-5 引戸用自動施錠鎌錠SAKシリーズ GOAL(ゴール) 57777293

引戸用自動施錠鎌錠SAKシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
錠前V18シリンダー
内容量1個注文コード57777293品番V-SAK-5
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

引戸用鎌錠の自動施錠錠。
戸を閉めると自動的に施錠されます。
施錠操作が不要ですし、引戸のはね返りもありません。
トリガー(安全)装置付き。
クローザーなどの自閉装置との併用をお勧めします。
(自閉装置は必ず閉扉力が15N以上のものをご使用ください。
戸には必ずガイドなどの振れ止め防止策を講じてください。
取付位置のズレを調整できます。)

用途集合住宅の駐車場や駐輪場入り口など寸法BS(mm)51錠前V18シリンダー種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー適合扉厚(mm)33~43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする