※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の 引き戸錠
引戸鎌錠SNシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57777318
品番
GP-SN-5
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。
バックセット25mmと本体は極めてコンパクトなので、狭い縦框への取付けも可能です。
寸法BS(mm)
25
適合扉厚(mm)
43〜53
錠前
GPシリンダー
用途
引戸
仕様
ア
種別
室内側:サムターン、室外側:シリンダー