引戸鎌錠SNシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57777336 品番SN-3
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。
バックセット25mmと本体は極めてコンパクトなので、狭い縦框への取付けも可能です。

寸法BS(mm)25 用途引戸 種別室内側:サムターン、室外側:- 適合扉厚(mm)29〜43 錠前サムターン
注意
※掲載図面はSN-3、SN-5共通になります。
※こちらの商品は室内側サムターン、室外側は何も付属されていない商品となります。
※シリンダーは付属しておりませんので、予めご了承の程よろしくお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする