曜日別特売
GP-SX-5 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール) 57777397

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP-SX-5 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール) 57777397
GP-SX-5 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール) 57777397
GP-SX-5 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール) 57777397
GP-SX-5 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール) 57777397
GP-SX-5 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール) 57777397

引戸鎌錠SXシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様ア LXサム錠前GPシリンダー注文コード57777397品番GP-SX-5
在庫数量:残り4点です
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)アウトレット
¥7,3985,698

防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。
防犯建物部品(CP製品)もあります。
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。
トリガー(安全装置)付き。

用途引戸寸法BS(mm)51仕様ア LXサム種別室内側:サムターン、室外側:シリンダーシリーズSXシリーズ適合扉厚(mm)43~53錠前GPシリンダー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする