SXS-3 引戸鎌錠SXSシリーズ GOAL(ゴール) 57777643 SXS-3 引戸鎌錠SXSシリーズ GOAL(ゴール) 57777643 SXS-3 引戸鎌錠SXSシリーズ GOAL(ゴール) 57777643 SXS-3 引戸鎌錠SXSシリーズ GOAL(ゴール) 57777643 SXS-3 引戸鎌錠SXSシリーズ GOAL(ゴール) 57777643 SXS-3 引戸鎌錠SXSシリーズ GOAL(ゴール) 57777643

引戸鎌錠SXSシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57777643 品番SXS-3
参考基準価格(税別)¥7,550 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。
防犯建物部品(CP製品)もあります。
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。
トリガー(安全装置)付き。
引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。

寸法BS(mm)76 用途引戸 種別室内側:サムターン、室外側:- シリーズSXシリーズ 適合扉厚(mm)29〜43 錠前サムターン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする