SXS-45 引戸鎌錠SXSシリーズ GOAL(ゴール) 57777659 SXS-45 引戸鎌錠SXSシリーズ GOAL(ゴール) 57777659 SXS-45 引戸鎌錠SXSシリーズ GOAL(ゴール) 57777659 SXS-45 引戸鎌錠SXSシリーズ GOAL(ゴール) 57777659 SXS-45 引戸鎌錠SXSシリーズ GOAL(ゴール) 57777659 SXS-45 引戸鎌錠SXSシリーズ GOAL(ゴール) 57777659

引戸鎌錠SXSシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様LXVFエマー,FL2サム 注文コード57777659 品番SXS-45
参考基準価格(税別)¥11,450 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。
防犯建物部品(CP製品)もあります。
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。
トリガー(安全装置)付き。
引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。

寸法BS(mm)51 用途引戸 仕様LXVFエマー,FL2サム 種別室内側:サムターン、室外側:非常解錠装置(エマーシル) シリーズSXシリーズ 適合扉厚(mm)33〜43 錠前非常解錠装置(エマーシル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする