GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の 引き戸錠
引違戸錠S1703シリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
34-42
注文コード
57777817
品番
P-S1703-7
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。
デッドボルト(鎌)は二重施錠機構。
ワンタッチ操作で施解錠可能。
マグネット式のトリガー(安全装置)付。
施錠、解錠状態が一目で判かる表示付。
用途
学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸
仕様
34-42
種別
室内側:-、室外側:シリンダー
適合扉厚(mm)
34〜42
錠前
6本ピンシリンダー