P-S1704-7 引違戸錠S1704シリーズ GOAL(ゴール) 57777966 P-S1704-7 引違戸錠S1704シリーズ GOAL(ゴール) 57777966 P-S1704-7 引違戸錠S1704シリーズ GOAL(ゴール) 57777966

引違戸錠S1704シリーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様35-45 錠前6本ピンシリンダー 注文コード57777966 品番P-S1704-7
参考基準価格(税別)¥5,150 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は仕様・錠前・備考など6種類から選べます 他の種類を見る

安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。
ワンタッチ操作で施解錠できます。
不正解錠防止用のプロテクター付。
誤動作防止用のトリガー付き。(磁石内蔵式)
施錠・解錠状態の表示付き。
キーによる施解錠操作も簡単。
指詰め事故やキーの破損の恐れはありません。

適合扉厚(mm)35〜45 錠前6本ピンシリンダー 種別室内側:-、室外側:シリンダー 仕様35-45 用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57777887
2024-11-04
用途:
自宅小屋の鍵として自分で取り付けて使用しています。
建設業・工事業

気持ちよく明け閉めしてます。頑丈で安心感があります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする