S1704-3 引違戸錠S1704シリーズ GOAL(ゴール) 57778009 S1704-3 引違戸錠S1704シリーズ GOAL(ゴール) 57778009 S1704-3 引違戸錠S1704シリーズ GOAL(ゴール) 57778009

引違戸錠S1704シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様35-45 注文コード57778009 品番S1704-3
参考基準価格(税別)¥4,550 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。
内側からサムスライダーで施解錠します。
外側からは施錠も解錠もできません。

用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸 仕様35-45 種別室内側:サムターン、室外側:- 適合扉厚(mm)35〜45 錠前サムターン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする