GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の 空錠・ハンドル単体
ケースハンドル錠ASCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57778088
品番
ASC-1
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。
寸法BS(mm)
64
種別
室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル
適合扉厚(mm)
38〜43
用途
倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど
仕様
受座:25L、ス2
錠前
空錠
取手
ケースハンドル