GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の 引き戸錠
ケースハンドル錠ASCシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57778133
品番
ASC-3
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。
寸法BS(mm)
64
適合扉厚(mm)
38〜43
用途
倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど
仕様
受座:25L、ス2
種別
室内側:サムターンケースハンドル、室外側:ケースハンドル
錠前
サムターン錠