P-ASC-5 ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール) 57778325

 

P-ASC-5 ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール) 57778325
P-ASC-5 ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール) 57778325
P-ASC-5 ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール) 57778325
P-ASC-5 ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール) 57778325
P-ASC-5 ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール) 57778325

ケースハンドル錠ASCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個適合扉厚(mm)33~38仕様受座:25L、ス1 16スロー種別室内側:サムターンケースハンドル、室外側:シリンダーケースハンドル注文コード57778325品番P-ASC-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,350

防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。

用途倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど寸法BS(mm)64仕様受座:25L、ス1 16スロー種別室内側:サムターンケースハンドル、室外側:シリンダーケースハンドル適合扉厚(mm)33~38錠前6本ピンシリンダー錠
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする