P-ASC-5 ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール) 57778334

 

P-ASC-5 ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール) 57778334
P-ASC-5 ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール) 57778334
P-ASC-5 ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール) 57778334
P-ASC-5 ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール) 57778334
P-ASC-5 ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール) 57778334

ケースハンドル錠ASCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合扉厚(mm)38~43仕様受座:25L、ス2種別室内側:サムターンケースハンドル、室外側:シリンダーケースハンドル注文コード57778334品番P-ASC-5
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。

用途倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど寸法BS(mm)64仕様受座:25L、ス2種別室内側:サムターンケースハンドル、室外側:シリンダーケースハンドル適合扉厚(mm)38~43錠前6本ピンシリンダー錠
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする