GOAL(ゴール)
ケースハンドル錠ASCシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1個
適合扉厚(mm)
33~38
仕様
受座:25L、ス1
種別
室内側:サムターンケースハンドル、室外側:シリンダーケースハンドル
注文コード
57778368
品番
P-ASC-5
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
適合扉厚・仕様・種別
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。
用途
倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど
寸法BS(mm)
76
仕様
受座:25L、ス1
種別
室内側:サムターンケースハンドル、室外側:シリンダーケースハンドル
適合扉厚(mm)
33~38
錠前
6本ピンシリンダー錠