V-ASC-5 ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール) 57778404

 

V-ASC-5 ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール) 57778404
V-ASC-5 ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール) 57778404
V-ASC-5 ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール) 57778404
V-ASC-5 ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール) 57778404
V-ASC-5 ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール) 57778404

ケースハンドル錠ASCシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個適合扉厚(mm)33~38仕様受座:25L、ス1種別室内側:サムターンケースハンドル、室外側:シリンダーケースハンドル注文コード57778404品番V-ASC-5
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。

用途倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど寸法BS(mm)64仕様受座:25L、ス1種別室内側:サムターンケースハンドル、室外側:シリンダーケースハンドル適合扉厚(mm)33~38錠前V18シリンダー錠
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする