GOAL(ゴール)
ケースハンドル錠ASCシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1個
適合扉厚(mm)
38~43
仕様
受座:20L、ス2 20L
種別
室内側:サムターンケースハンドル、室外側:シリンダーケースハンドル
注文コード
57778429
品番
V-ASC-5
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
適合扉厚・仕様・種別
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。
用途
倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど
寸法BS(mm)
64
仕様
受座:20L、ス2 20L
種別
室内側:サムターンケースハンドル、室外側:シリンダーケースハンドル
適合扉厚(mm)
38~43
錠前
V18シリンダー錠