ケースハンドル錠UCCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様受座:25L 注文コード57778578 品番UCC-1
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

操作性に優れたインテグラルロックUCのケースハンドル錠です。

寸法BS(mm)64 用途防火扉・シャッターくぐり戸・間仕切など 仕様受座:25L 種別室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル 適合扉厚(mm)33〜38 錠前両面ケースハンドル 取手ケースハンドル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする