GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の 空錠・ハンドル単体
ケースハンドル錠GCシリーズ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57778614
品番
GC-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトで狭い横框に適したインテグラルロックGのケースハンドル錠です。
寸法BS(mm)
64
用途
防火扉・シャッターくぐり戸・間仕切など
仕様
4 ア1
種別
室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル
適合扉厚(mm)
43〜48
錠前
両面ケースハンドル
取手
ケースハンドル