代表画像

J560 3.000 超硬NCスポッティングドリルロング90° グーリング 57779341 J560 3.000 超硬NCスポッティングドリルロング90° グーリング 57779341

超硬NCスポッティングドリルロング90°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57779341 品番 J560 3.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,498円となります。
参考基準価格(税別)¥9,240 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ワーク深部のセンタリングと面取りを同時加工できます。
Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。

用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金 トラスコ品番582-4864 材質超硬 全長(mm)75 ドリル径(Φmm)3 表面処理Signumコート シャンク径(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする