代表画像
グーリング
グーリングの 面取り・バリ取り
グーリングの センタードリル
超硬NCスポッティングドリルロング90°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57779481
品番
J560 20.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は84,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥92,400
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
ワーク深部のセンタリングと面取りを同時加工できます。
Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
用途
一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
トラスコ品番
582-4849
材質
超硬
全長(mm)
250
ドリル径(Φmm)
20
表面処理
Signumコート
シャンク径(mm)
20