代表画像
グーリング
グーリングの 面取り・バリ取り
グーリングの センタードリル
超硬NCスポッティングドリル145°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57779526
品番
J561 5.000
参考基準価格(税別)
¥10,420
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
超硬ドリルのセンター穴加工に最適です。
Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
用途
一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
トラスコ品番
582-4855
材質
超硬
全長(mm)
62
ドリル径(Φmm)
5
表面処理
Signumコート
シャンク径(mm)
5