代表画像

J561 6.000 超硬NCスポッティングドリル145° グーリング 57779535 J561 6.000 超硬NCスポッティングドリル145° グーリング 57779535

超硬NCスポッティングドリル145°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57779535 品番 J561 6.000
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

超硬ドリルのセンター穴加工に最適です。
Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。

用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金 トラスコ品番582-4860 材質超硬 全長(mm)66 ドリル径(Φmm)6 表面処理Signumコート シャンク径(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする