代表画像
グーリング
グーリングの 面取り・バリ取り
グーリングの センタードリル
超硬NCスポッティングドリル60°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57779675
品番
J562 12.000
参考基準価格(税別)
¥22,110
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
センタリングと面取りを同時加工できます。
Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
用途
一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
トラスコ品番
582-4866
材質
超硬
全長(mm)
102
ドリル径(Φmm)
12
表面処理
Signumコート
シャンク径(mm)
12