ビット交換式リードソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57779795 品番 BD042N-17
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ビット折損時にビットの交換が可能で、ソケット本体を長く使えるビット交換式リードソケットです。
専用ビットは専用の素材/熱処理を設定することにより、市販の両頭ビットより優れた耐久性を実現しています。

サイズ(mm)17 質量(g)114 寸法D(mm)23.5 寸法H1(mm)18 寸法H2(mm)45 寸法L(mm)106 ブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする