Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動ドリル用
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動ドリル用ソケット
ビット交換式リードソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57779829
品番
BD042N-24
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ビット折損時にビットの交換が可能で、ソケット本体を長く使えるビット交換式リードソケットです。
専用ビットは専用の素材/熱処理を設定することにより、市販の両頭ビットより優れた耐久性を実現しています。
サイズ(mm)
24
質量(g)
147
寸法D(mm)
31.5
寸法H1(mm)
18
寸法H2(mm)
45
寸法L(mm)
106
色
シルバー