導電性銅箔テープ CU-18C シートタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57780303 品番CU-18C
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない

用途
A. 電子部品のグラウンディング用
B. 各種電子機器への電磁波シールド対策
C. 電子機器の帯電防止及び、静電気除去
基材電解銅箔(公称厚み、18um) 粘着剤アクリル系(導電性粒子分散) テープ幅(mm)200 特性導電性 主な用途電気・電子用 サイズA4 粘着力(N/10mm)3.2 寸法(横×縦)(mm)200×300 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005 粘着剤厚さ(mm)0.04(銀色)
注意
※加工元:3M特約加工販売店

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:617

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする