3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子・基板用テープ
3M(スリーエム)の ポリエステルテープ
導電性両面テープ CN4490 シートタイプ(導電性不織布)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57780346
品番
CN4490
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
非常に薄く、柔軟性に優れます。不織布基材があるため取り扱いが容易です。厚さ方向、面方向に優れた導電性があります。
テープ幅(mm)
200
テープ長さ(m)
0.3
テープ厚さ(mm)
0.05
色
グレー
特性
導電性、柔軟性
接触抵抗(Ω)
(25×25)mm
2
/0.005
用途
可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。せまいすき間部分での貼り合わせに。
サイズ
A4
基材
ニッケルメッキポリエステル不織布
粘着剤
アクリル系(導電性粒子分散)
主な用途
電気・電子用
粘着力(N/10mm)
3.9
引張強度(N/10mm)
4.9
剥離紙
シリコーン処理紙
粘着剤厚さ(mm)
0.05(銀色)
注意
※加工元:3M特約加工販売店