コードレスウェットバキューム(固定スクイジータイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 充電時間(分)60 注文コード57780836 品番F-30Li(LV-925MX仕様+CLQ-1N)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は充電時間など2種類から選べます 他の種類を見る

オールコードレスで圧倒的な作業効率!!
バッテリー、充電器が共有で使える!!
電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に!
連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単!
電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用!
優れた操作性、高い吸水力!!

質量(kg)17.0(本体)、19.6(LV14使用時) タンク容量(L)30 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×435×960(ハンドル含む) 本体質量(kg)17 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×435×960(ハンドル含む) 清掃幅(集塵幅)(mm)580 連続使用時間(分)70 回収容量(L)30 充電時間(分)60
関連資料:(480KB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする