コードレス送風機

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57780854 品番BL-24Li(LV-925MX仕様+CLQ-1N)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥207,900
販売価格(税別)
189,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オールコードレスで圧倒的な作業効率!!
バッテリー、充電器が共有で使える!!
コードレス&軽量で機動性が抜群!
小スペースや少しずつ送風、乾燥させる現場環境に効率的で最適!
ポリッシャーやバキュームで使用したバッテリーで十分、送風作業が可能!
軽量で持ち運びラクラク!!

風量(m3/min)0〜14(無段階ダイヤル) 質量(kg)6.0(本体のみ) 連続使用時間(分)220 充電時間(分)60 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×435×360(ハンドル含む) モーター(W)60
関連資料:(480KB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする