スケーター
スケーターの 歯磨き用品
スケーターの 歯ブラシ
すみっコぐらし デンタルキット(歯ブラシ付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57784013
品番
TRKS1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
すみっコぐらしの歯みがきセット。自立するジョイント歯ブラシと、コップとして使えるケースのセット。
材質
ケース/AS樹脂 歯ブラシ柄/ポリプロピレン キャップ/PET 毛/ナイロン
色
ピンク
容量(mL)
110
質量(g)
55
長さ(cm)
使用時14.5 収納時10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ケース:7.3×5×11
注意
※ミニ歯磨き粉は付属していません。