グーリングジャパン
グーリングジャパンの リーマ
グーリングジャパンの マシンリーマ
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
16.5
注文コード
57784119
品番
1686 16.500
参考基準価格(税別)
¥69,780
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
243
種類から選べます
他の種類を見る
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。
加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。
シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。
用途
一般鋼、ステンレス、チタン合金用。
貫通穴用。
トラスコ品番
698-9742
材質
超硬
刃数
6
全長(mm)
150
タイプ
長さ:レギュラ
公差
寸法:H7用
刃長(mm)
25
表面処理
nanoAコート
首下長(mm)
102
給油方式
シャンクスルー
刃径公差(mm)
H7用
シャンク径(mm)
18
刃径(mm)
16.5