曜日別特売
KA-700H 電動ピーラー瞬助 アストラ 57785544

 

KA-700H 電動ピーラー瞬助 アストラ 57785544
KA-700H 電動ピーラー瞬助 アストラ 57785544

電動ピーラー瞬助

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード57785544品番KA-700H
参考基準価格(税別)¥390,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

付属の刃を交換すればキウイやオレンジなど、様々な食材の皮がむける自動皮むき機
りんご、梨、オレンジ、グレープフルーツ、キウイ、洋梨等、標準装備で様々な食材の皮をむくことができます。
取扱説明書、パーツ食材別一覧表付き。
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:150W
処理能力:リンゴ約700個/時間
材料の大きさ:直径40mm~直径100mm
質量:6kg

質量(kg)6高さ(mm)127消費電力(W)150電源単相100V、50/60Hz処理能力リンゴ約700個/時間サイズ(mm)270×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする