ステンレス製フッククリップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(5個) 注文コード57786269 品番SV-5721
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥658
販売価格(税別)
598

フックが付いて吊り下げる事ができるステンレス製ピンチ
約750gまで吊り下げることができます。
サイズ:100×18×55mm
材質:18-8ステンレススチール

材質18-8ステンレススチール サイズ(mm)100×18×55 入数(個)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57786269
2023-10-18
用途:
色々な物を吊るして使用
製造業

趣味の工作の接着部分が渇くまで吊るしたり その日に飲む薬を袋に入れて吊るしたり して便利に使わせてもらってます。挟む力も、それほど強くなく、どんな所にも引っ掛けられます。

対象商品:
57786269
2021-09-30
用途:
お風呂場でチューブ式洗顔剤掛け
医療・福祉・介護関連業

チューブ式洗顔剤を挟めて落ちないです。フックが付いているのでタオル掛けにかけられ整理整頓ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする