MTI(エムテーアイ)
木製ピザピール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
57786497
品番
WPP121422
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ピザ釜で調理する際の必需品です。
すくい部サイズ:305×355mm
全長:560mm
厚さ(mm)
12
全長(mm)
560
サイズ(mm)
すくい部:305×355
アズワン品番
64-9073-75