STC
STCの 光学測定器
STCの 照明装置/ハロゲンランプ
レーザー光源 緑色 DSGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57786567
品番
DSGP-515-5-A
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥64,240
販売価格(税別)
¥
58,400
バスケットに入れる
視認性の高い515nmの半導体レーザー光源です。半導体緑色レーザーのため、-10〜50℃の広温度範囲で使用可能です。駆動回路一体型なので、コンパクトかつ軽量です。
質量(g)
約50
タイプ
DCジャック端子+ACアダプター
精度
光軸:3°以下
使用温度(℃)
-10〜50
電源電圧(V)
DC+12±10%
消費電流(mA)
150以下
寸法(Φ×mm)
Φ16×71.5
波長(nm)
515
ビーム径
約Φ1.0mm(距離1m時)
アズワン品番
2-9332-21
光出力(mW)
最大5.0