汚物用水中ハイスピンポンプ PRO型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57787014 品番 PRO40UXA3
参考基準価格(税別)¥102,600 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

水中の異物も排出する強力形。フロートで自動運転が可能、波立ちや汚物による誤動作を防ぎます。厨房雑排水の排水に。下部ポンプケーシングがリバーシブル構造のため、使用目的に合わせて組替え可能です。下部ポンプケーシングを裏がえして使用することにより、最大揚水高さを250Wのもので7m(標準仕様)を9m(リバーシブル仕様)に、400Wのもので、9m(標準仕様)を10.5m(リバーシブル仕様)に高められます。※その場合、異物通過径は各出力とも23.5mmが8mmになります。モータ保護装置を装備しております。何らかの原因でモータ巻線が異常に発熱したり過電流が流れたりした場合、内蔵されたモータ保護装置がそれを感知して電気回路を自動的に遮断し、モータを保護します。

吐出口径(mm)50 出力(W)400 電源(V)100 周波数(Hz)50 全揚程(m)6 吐出量(m3/min)0.15 タイプ自動形 使用液汚物 用途浄化槽の原水移送用。汚物槽排水・厨房排水用。一般雑排水の排水用。 寸法(mm)幅245×奥行182×高さ371 質量(kg)8.1 異物通過径(Φmm)標準仕様(汚物用)23.5、リバーシブル仕様(雑排水用)8 残水位(mm)105 運転可能最低水位(mm)105
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。
※漏電・感電・火災などの原因になります。
※飲料水には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする